Rodamiento de rodillos cónicos Timken 18723, Diámetro exterior: 88.9 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 16.67 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:18723
Rubix:798080243000
EAN:0053893197906




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 16.67 mm |
Detalles de producto : 18723
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16,764x88,9x88,9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 234 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 26,67x95,758x95,758 mm |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 16.67 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | 18700 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 20.638 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 67500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 54700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1569,64 € Sin IVA
/ unidad
1899,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días