Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32040X, Diámetro exterior: 310 mm | Diámetro interior: 200 mm | Anchura: 53 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:32040X
Rubix:032040000001
fabricante:100038782
EAN:0053893978833


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 53 mm |
Detalles de producto : 32040X
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Se compone de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Cualidades
Cono y copa únicos. La jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x310x310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19058 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 76,2x330,2x330,2 mm |
| Peso con embalaje | 19057,7 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 53 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2244,09 € Sin IVA
/ unidad
2715,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días