Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3780/3720, Diámetro exterior: 93.264 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 30.163 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:3780/3720
Rubix:500378050001
fabricante:100147285
EAN:0053893664040




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93.264 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
Detalles de producto : 3780/3720 @
Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos cónicos de rodillos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento cónico de rodillos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera pueden "ajustarse" al juego requerido (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos cónicos de una hilera tienen una alineación positiva de los rodillos que asegura un movimiento de rodadura correcto y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el reborde grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y situados contra el reborde grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 101x101x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 860 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 101x101x45 mm |
| Peso con embalaje | 860 g |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 93.264 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.8 kg |
| Serie | 3700 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 30.163 mm |
| Norma | ANSI/ABMA STANDARD 19.2 (REFERENCED BY TIMKEN FOR INCH TAPERED ROLLER BEARING PART-NUMBERING SYSTEM); ISO 355 (DIMENSIONAL PLAN / PART NUMBERING FOR METRIC TAPERED ROLLER BEARINGS) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 153000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 122000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,75 € Sin IVA
/ unidad
113,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días