Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33012-XL, Diámetro exterior: 95 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:33012-XL
Rubix:033012000008
fabricante:0926486730000
EAN:4064328817357


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 33012-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 330, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 330 |
| Material | sheet steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 8800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 27 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 149000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,04 € Sin IVA
/ unidad
135,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días