Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30230DF, Diámetro exterior: 270 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 98 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:30230DF
Rubix:798826948000
fabricante:190035936
EAN:0053893371528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 98 mm |
Detalles de producto : 30230DF
Con la capacidad de soportar elevadas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 23145,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 98 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4235,52 € Sin IVA
/ unidad
5124,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días