Rodamiento de rodillos cónicos SNR 32013A, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 23 mm
SNR - Tapered Roller Bearing - 32007A
Ver información técnicaReferencias
SNR:32013A
Rubix:032013000106
fabricante:32013.A
EAN:3413520095147




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 32013 A
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 32000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4100 rpm |
| Velocidad límite | 6800 rpm |
| Norma | iso 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 132 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 87.6 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,26 € Sin IVA
/ unidad
83,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días