Rodamiento de rodillos cónicos Timken 42350DE, Diámetro exterior: 149.225 mm | Diámetro interior: 88.9 mm | Anchura: 28.971 mm
Cono de rodillos cónicos de doble hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:42350DE
Rubix:504235003001
EAN:0053893284279




Resumen técnico
| Diámetro interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 149.225 mm |
| Anchura | 28.971 mm |
Detalles de producto : 42350 DE
Los rodamientos TDI tienen una pista interior doble de una sola pieza y dos pistas exteriores individuales y normalmente se suministran completos con un espaciador de pista exterior como un conjunto preajustado. El rodamiento puede utilizarse en posiciones fijas en aplicaciones de ejes giratorios. Para aplicaciones de carcasa giratoria puede utilizarse para flotar sobre el eje estacionario.
Los rodamientos TDI a veces se utilizan en aplicaciones de ejes giratorios donde se requiere un ajuste holgado para facilitar la extracción.
Los rodamientos TDI a veces se utilizan en aplicaciones de ejes giratorios donde se requiere un ajuste holgado para facilitar la extracción.
Cualidades
Cono doble y dos copas individuales, con o sin espaciador de copa. Suministrado como un conjunto emparejado. Copas rectificadas para su ajuste
Aplicaciones
Unidades reductoras de engranajes; Rodillos de calandra; Maquinaria industrial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 127x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4326 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 152,4x152,4x152,4 mm |
| Diámetro interior | 88.9 mm |
| Diámetro exterior | 149.225 mm |
| Anchura | 28.971 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 4.214 kg |
| Serie | 42000 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 66.67 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 241000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 336000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1823,45 € Sin IVA
/ unidad
2206,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días