Rodamiento de rodillos cónicos Timken 387A-90207, Diámetro exterior: 100.076 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 49.276 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:387A-90207
Rubix:799032400000
EAN:0053893297217
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior100.076 mm
Anchura49.276 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 387A-90207


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49,276x100,076x100,076 mm
Peso neto1422 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)58,674x117,602x117,602 mm
Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior100.076 mm
Anchura49.276 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,41 Sin IVA
/ unidad
491,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas