Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM 67049A/LM67010, Diámetro exterior: 59.131 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 16.764 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS LM67049A/LM67010
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:LM 67049A/LM67010
Rubix:798858298000
EAN:0053893658254




Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 59.131 mm |
| Anchura | 16.764 mm |
Documentos
Detalles de producto : LM67049A/LM67010
Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM67049A/LM67010 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 59.131 mm |
| Anchura | 16.764 mm |
| Peso | 0.18 kg |
| Serie | lm67000 |
| Material | acero estampado |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 8400 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 15.875 mm |
| Norma | abma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días