Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM757049, Diámetro interior: 304.8 mm | Anchura: 63.5 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:LM757049
Rubix:575704900001
fabricante:100085944
EAN:0053893682556
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior304.8 mm
Anchura63.5 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LM 757049


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)93,7x425,5x425,5 mm
Peso con embalaje14009,7 g
Diámetro interior304.8 mm
Anchura63.5 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm757000
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r1740000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr769000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5792,00 Sin IVA
/ unidad
7008,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas