Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32248-XL, Diámetro exterior: 440 mm | Diámetro interior: 240 mm | Anchura: 100 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:32248-XL
Rubix:798401862000
fabricante:0862940590000
EAN:4054364850524
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32248-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto80600 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura100 mm
Holgura del rodamientocn
Serie322
Jaulaacero
Velocidad límite1790 rpm
Anchura de rodamiento total127 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r3100000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2190000 N
8739,37 Sin IVA
/ unidad
10.574,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas