Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-32005X, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm
NTN - Rodamientos de rodillos cónicos - 4T-32005X
Ver información técnicaReferencias
NTN:4T-32005X
Rubix:798415985000
EAN:4547359003352




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 4T.32005.X
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x47x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 118 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 32000 |
| Material | acero cementado |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7900 rpm |
| Norma | iso 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 33500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días