Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32014-X-XL, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32014-X-XL
Rubix:032014000008
fabricante:0793050830000
EAN:4047643125598


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 32014-X-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Cualidades
Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 880 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 25 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 159000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 123000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,75 € Sin IVA
/ unidad
115,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h