Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH221449NW, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 101.6 mm | Anchura: 68.262 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HH221449NW
Rubix:799065766000
EAN:0053893516370




Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 68.262 mm |
Detalles de producto : HH221449NW
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del aro interior y el aro exterior. Normalmente se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68,326x140,208x140,208 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5362 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 77,724x174,752x174,752 mm |
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 68.262 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 10.65 kg |
| Serie | hh221400 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1900 rpm |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 136.652 mm |
| Norma | ISO NORMAL CLASS |
| Carga estática básica, radial - C0r | 520000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 480000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3601,09 € Sin IVA
/ unidad
4357,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días