Rodamiento de rodillos cónicos Timken 78250-90022, Diámetro exterior: 139.7 mm | Diámetro interior: 63.5 mm | Anchura: 77.788 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:78250-90022
Rubix:507825050001
fabricante:100031130
EAN:0053893401836
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior139.7 mm
Anchura77.788 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 78250 ASSY 90022


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono simple. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33,236x101,824x101,824 mm
Peso neto1496 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)88,9x139,7x139,7 mm
Peso con embalaje4794,9 g
Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior139.7 mm
Anchura77.788 mm
Holgura del rodamientocn
1521,32 Sin IVA
/ unidad
1840,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas