Rodamiento de rodillos cónicos SKF L 555249/210, Diámetro exterior: 374.65 mm | Diámetro interior: 292.1 mm | Anchura: 50.465 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:L 555249/210
Rubix:798790590000
fabricante:140459
EAN:7316571604534
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior292.1 mm
Diámetro exterior374.65 mm
Anchura50.465 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L 555249/210


Cualidades

- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47,62x374,65x374,65 mm
Peso neto12579 g
Diámetro interior292.1 mm
Diámetro exterior374.65 mm
Anchura50.465 mm
Holgura del rodamientocn
Seriel
Jaulaacero
Velocidad de referencia1100 rpm
Velocidad límite1500 rpm
Anchura de rodamiento total47625 mm
Carga estática básica, radial - C0r1140 N
Carga dinámica básica, radial - Cr539 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2839,09 Sin IVA
/ unidad
3435,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas