Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32030X-90NA1, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 48 mm

Rodamiento de rodillos cónicos 32030

Ver información técnica

Referencias

Timken:32030X-90NA1
Rubix:032030000001
fabricante:190059598
EAN:0053893926186
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32030X


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son el tipo más básico y utilizado, y constan de un conjunto de conos y una cazoleta.
Constan de dos partes principales separables: cono (interior) y cazoleta (exterior).

Información técnica


Atributos
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Seriets
Jaulaacero
870,37 € Sin IVA
/ unidad
1053,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas