Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32922, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32922
Rubix:032922000008
fabricante:0190566800000
EAN:4012801632232


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 32922
Rodamientos de rodillos cónicos 329, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Cualidades
-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1240 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 329 |
| Velocidad de referencia | 2500 rpm |
| Velocidad límite | 4550 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 25 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 231000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 133000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,45 € Sin IVA
/ unidad
376,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días