Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30217-90KB2, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:30217-90KB2
Rubix:030217000001
fabricante:101752485
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30217


Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en los espacios más compactos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
155,92 € Sin IVA
/ unidad
188,66 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas