Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30238-XL, Diámetro exterior: 340 mm | Diámetro interior: 190 mm | Anchura: 46 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:30238
FAG:30238-XL
Rubix:798400963000
fabricante:0936503880000
EAN:4054371845391


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 30238-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Serie | 302..-xl |
| Velocidad límite | 2490 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 60 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 930000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 800000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9962,35 € Sin IVA
/ unidad
12.054,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días