Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2684/2631, Diámetro exterior: 66.421 mm | Diámetro interior: 22.225 mm | Anchura: 19.05 mm
Rodamientos de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:2684/2631
Rubix:799050556000
EAN:0053893296869




Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.225 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.421 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Detalles de producto : 2684/2631
Rodamientos de rodillos cónicos Timken
Rodamientos de rodillos cónicos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22.225 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.421 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | 2600 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 23.813 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 81700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,47 € Sin IVA
/ unidad
252,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días