Rodamiento de rodillos cónicos Timken 1997X, Diámetro exterior: 57.15 mm | Diámetro interior: 26.988 mm | Anchura: 19.355 mm

Timken Rodamiento cónico de rodillos 1900 - Cono simple

Ver información técnica

Referencias

Timken:1997X
Rubix:500199701001
fabricante:100205217
EAN:0053893108278
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior26.988 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura19.355 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1997 X


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se montan típicamente en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono simple. Jaula prensada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19,355x42,469x42,469 mm
Peso neto148 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso con embalaje148,3 g
Diámetro interior26.988 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura19.355 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.3 kg
Serie1900
Materialacero cromado
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total19.845 mm
Carga estática básica, radial - C0r50200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12500 N
135,06 € Sin IVA
/ unidad
163,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas