Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33114, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 29 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:33114
Rubix:033114000008
fabricante:0190023270000
EAN:4054364850043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33114


Rodamientos de rodillos cónicos 331, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x120x120 mm
Peso neto1740 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Serie331
Materialsteel
Velocidad de referencia3500 rpm
Velocidad límite5700 rpm
Anchura de rodamiento total37 mm
Carga estática básica, radial - C0r260000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr174000 N
163,57 € Sin IVA
/ unidad
197,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas