Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31307-A>A, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 22.75 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:31307-A>A
Rubix:031307000008
fabricante:0956420800000
EAN:4054372931369
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura22.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31307-A>A


Rodamientos de rodillos cónicos 313, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura22.75 mm
Holgura del rodamientocn
Serie313
Materialsteel
Velocidad de referencia5800 rpm
Velocidad límite9100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr60000 N
72,47 Sin IVA
/ unidad
87,69 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas