Rodamiento de rodillos cónicos Timken 43131, Diámetro exterior: 55.563 mm | Diámetro interior: 33.338 mm | Anchura: 24.074 mm
Anillo interior de un rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:43131
Rubix:504313100001
fabricante:100000222
EAN:0053893288765


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55.563 mm |
| Anchura | 24.074 mm |
Detalles de producto : 43131
Con una capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Cualidades
Ambos anillos deben ser reemplazados al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.
Aplicaciones
Máquina herramienta, automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 342,5 g |
| Diámetro interior | 33.338 mm |
| Diámetro exterior | 55.563 mm |
| Anchura | 24.074 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.237 kg |
| Serie | 43000 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 25.4 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 76200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 92000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,73 € Sin IVA
/ unidad
120,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días