Rodamiento de rodillos cónicos Timken 13600LA/13685/13621, Diámetro exterior: 69.012 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 15.083 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:13600LA/13685/13621
Rubix:798154849000
fabricante:100007687
EAN:0053893976334







Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.012 mm |
| Anchura | 15.083 mm |
Detalles de producto : 13600LA/13685/13621
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono coincidente (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono coincidente (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. La jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos sobre el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15,083x69,012x69,012 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Peso con embalaje | 289,8 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 69.012 mm |
| Anchura | 15.083 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,67 € Sin IVA
/ unidad
130,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días