Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM204043, Diámetro exterior: 90.975 mm | Diámetro interior: 39.987 mm | Anchura: 31.999 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS HM204043
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:HM204043
Rubix:520404300001
fabricante:100067936
EAN:0053893856209


Resumen técnico
| Diámetro interior | 39.987 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90.975 mm |
| Anchura | 31.999 mm |
Documentos
Detalles de producto : HM 204043
Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM204043 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Timken tapered roller bearing inner ring HM204043 (TS) with CN bearing clearance. Dimensions: 39,987 mm bore, 90,975 mm outside Ø, 31,999 mm width.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 716,2 g |
| Diámetro interior | 39.987 mm |
| Diámetro exterior | 90.975 mm |
| Anchura | 31.999 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1 kg |
| Serie | ts |
| Material | acero estampado |
| Anchura de rodamiento total | 31.999 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 172000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 170000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,76 € Sin IVA
/ unidad
219,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días