Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30216-A, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:30216-A
Rubix:030216000008
fabricante:0167106490000
EAN:4012801048620


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 30216-A
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Cualidades
Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29,6x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1700 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 302..-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3350 rpm |
| Velocidad límite | 5200 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 28.25 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 190000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 154000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,00 € Sin IVA
/ unidad
159,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días