Rodamiento de rodillos cónicos SNR 32212A, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 29.75 mm
SNR - Rodamiento de rodillos cónicos - 32205.BA
Ver información técnicaReferencias
SNR:32212A
Rubix:032212000106
fabricante:32212A
EAN:3413520097134




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 29.75 mm |
Detalles de producto : 32212 A
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero estampado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 29.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 32200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3700 rpm |
| Velocidad límite | 6500 rpm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 180 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 139 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,42 € Sin IVA
/ unidad
92,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días