Rodamiento de rodillos cónicos Timken 389A, Diámetro exterior: 98.25 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 21 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 385
Ver información técnicaReferencias
Timken:389A
Rubix:500038901001
fabricante:100009117
EAN:0053893023861


Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 98.25 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 389 A
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula estampada de acero monobloque que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquina-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21,946x74,539x74,539 mm |
|---|---|
| Peso neto | 459 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Peso con embalaje | 459,5 g |
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 98.25 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 385 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € Sin IVA
/ unidad
123,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




