Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32021-X-XL-DF-A280-330, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 70 mm
Juego de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32021-X-XL-DF-A280-330
Rubix:799148543000
fabricante:0870020354080
EAN:4054369225327


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 70 mm |
Detalles de producto : 32021-X-XL-DF-A280-330
Juego de rodamientos de rodillos cónicos 320..-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Velocidad límite | 4650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 660000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 410000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,59 € Sin IVA
/ unidad
760,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días