Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32230-XL, Diámetro exterior: 270 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 60 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32230-XL
Rubix:032230000008
fabricante:0784540690000
EAN:4047643098861


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 32230-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 77 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1150000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 870000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2044,17 € Sin IVA
/ unidad
2473,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días