Rodamiento de rodillos cónicos NSK 30221J, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 39 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:30221J
Rubix:030221000002
fabricante:30221J N
EAN:0029176022265


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 30221 J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,15 € Sin IVA
/ unidad
487,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días