Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33207, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 29.4 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 33207
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:33207
Rubix:033207000001
fabricante:100035818
EAN:0053893260518


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 29.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 33207
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33207 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 522,1 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 29.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € Sin IVA
/ unidad
76,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días