Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 29749/710/QCL7CVA607, Diámetro exterior: 65088 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 19.024 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:LM 29749/710/QCL7CVA607
Rubix:798790595000
fabricante:91733
EAN:7316570744583
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior65088 mm
Anchura19.024 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 29749/710/QCL7CVA607


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19,02x65,09x65,09 mm
Peso neto232 g
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior65088 mm
Anchura19.024 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm
Velocidad de referencia7500 rpm
Velocidad límite11000 rpm
Anchura de rodamiento total18034 mm
Carga estática básica, radial - C0r57 N
Carga dinámica básica, radial - Cr42.9 N
39,26 € Sin IVA
/ unidad
47,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas