Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM88547, Diámetro exterior: 73.03 mm | Diámetro interior: 33.337 mm | Anchura: 29.37 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS HM88547
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:HM88547
Rubix:508854700001
fabricante:100005025
EAN:0053893429274


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.337 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.03 mm |
| Anchura | 29.37 mm |
Documentos
Detalles de producto : HM 88547
Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM88547 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 357 g |
| Diámetro interior | 33.337 mm |
| Diámetro exterior | 73.03 mm |
| Anchura | 29.37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | hm |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 111000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 103000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,44 € Sin IVA
/ unidad
99,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días