Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32024-X-XL-P5, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32024-X-XL-P5
Rubix:798532889000
fabricante:0866812060000
EAN:4064328757363


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 32024-X-XL-P5
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320..-x-xl-p5 |
| Velocidad límite | 4450 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 38 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 420000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 295000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,22 € Sin IVA
/ unidad
587,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días