Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 503349 A/310/QCL7C, Diámetro exterior: 75 mm | Diámetro interior: 46 mm | Anchura: 18.95 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:LM 503349 A/310/QCL7C
Rubix:798791492000
fabricante:48638
EAN:7316570579833


Resumen técnico
| Diámetro interior | 46 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 18.95 mm |
Detalles de producto : LM 503349 A/310/QCL7C
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos
- Permiten el intercambio total de vasos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x70,25x70,25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 295 g |
| Diámetro interior | 46 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 18.95 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lm |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 18 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 71 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 50.1 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,58 € Sin IVA
/ unidad
61,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días