Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32012-X-XL-P5, Diámetro exterior: 95 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 17.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:32012-X-XL-P5
FAG:32012-X-XL-P5
Rubix:032012006008
fabricante:0828012580000
EAN:4054364073824


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Detalles de producto : 32012-X-XL-P5
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 610 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 8800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 23 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 124000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 97000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,29 € Sin IVA
/ unidad
144,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días