Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM911244/HM911210, Diámetro exterior: 130.175 mm | Diámetro interior: 59.987 mm | Anchura: 34.1 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS HM911244/HM911210

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:HM911244/HM911210
Rubix:591124450001
EAN:0053893663500
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior59.987 mm
Diámetro exterior130.175 mm
Anchura34.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HM911244/HM911210


Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM911244/HM911210 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34,1x130,175x130,175 mm
Peso neto2035 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49,022x141,732x141,732 mm
Diámetro interior59.987 mm
Diámetro exterior130.175 mm
Anchura34.1 mm
Holgura del rodamientocn
Seriehm
Materialsteel
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r183000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr198000 N
458,69 Sin IVA
/ unidad
555,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas