Rodamiento de rodillos cónicos Timken 23100, Diámetro exterior: 65.088 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 21.463 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:23100
Rubix:502310000001
fabricante:100054115
EAN:0053893206066
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior65.088 mm
Anchura21.463 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23100


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales desmontables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero en una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21,463x46,279x46,279 mm
Peso neto218 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60,452x60,452x26,924 mm
Peso con embalaje217,7 g
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior65.088 mm
Anchura21.463 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Serie23000
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total22.225 mm
Carga estática básica, radial - C0r55800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr54600 N
65,92 € Sin IVA
/ unidad
79,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas