SL045010-PP-2NR

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
INA:SL045010-PP-2NR
Rubix:799222548000
fabricante:0014095300000
EAN:4012802695335
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL045010-PP-2NR


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-PP-2NR, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x80x80 mm
Peso neto757 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r151000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr102000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,37 Sin IVA
/ unidad
346,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días