NNF 5005 ADB-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NNF 5005 ADB-2LSV
Rubix:798765757000
fabricante:229584
EAN:7316572507735
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNF 5005 ADB-2LSV


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos incluyen un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy elevadas en combinación con velocidades moderadas. Al tener tres pestañas en el aro interior de dos piezas y una pestaña central en el aro exterior, los rodamientos de diseño NNF pueden fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Dos ranuras para anillo elástico en el aro exterior simplifican el montaje y ahorran espacio axialmente.

Cualidades

- Muy alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez radial
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x47x47 mm
Peso neto224 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r65500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr50100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,09 Sin IVA
/ unidad
315,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días