Referencias
FAG:NJ421-XL-M1-C3
Rubix:230421043008
fabricante:0389085490030
EAN:4026677136299


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : NJ421-XL-M1-C3
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos NJ4, medidas principales según DIN 5412-1, rodamiento de apoyo, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2854,36 € Sin IVA
/ unidad
3453,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días