Referencias
FAG:NJ414-XL-M1
Rubix:230414040008
fabricante:0192300360000
EAN:4026677800626


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : NJ414-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6070 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 255000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 285000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1259,68 € Sin IVA
/ unidad
1524,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días