Referencias
FAG:NJ232-E-XL-M1-C3
Rubix:230232053008
fabricante:0192269180030
EAN:4012801229166


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : NJ232-E-XL-M1-C3
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x290x290 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14929 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2160 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 670000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 590000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1971,51 € Sin IVA
/ unidad
2385,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días