NU315ETC3

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:NU315ETC3
Rubix:260315033002
fabricante:NU315ETC3 N
EAN:00029176070761
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU315ETC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto3320 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,13 Sin IVA
/ unidad
228,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días