NU328-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU328-E-XL-M1
Rubix:798489779000
fabricante:0190086270000
EAN:4012801401449
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU328-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x300x300 mm
Peso neto22100 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2170 rpm
Carga estática básica, radial - C0r800000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr790000 N
2369,30 Sin IVA
/ unidad
2866,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días