Referencias
FAG:NJ330-E-XL-M1
Rubix:798401677000
fabricante:0190078840000
EAN:4012801385817


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : NJ330-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1940 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 930000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 900000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4009,35 € Sin IVA
/ unidad
4851,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días