Referencias
INA:SL014938-A
Rubix:824493801022
fabricante:0001220500000
EAN:4012802367898


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 69 mm |
Detalles de producto : SL014938-A
Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento fijo, de dos hileras, sin jaula, serie de dimensiones 49
Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento de ubicación, doble fila, conjunto de rodillos cilíndricos de complemento completo, serie de dimensiones 49.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 69x260x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11200 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 69 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 860 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1270000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 580000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3371,84 € Sin IVA
/ unidad
4079,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días